南電機
ステンレス 吊りバンド
SAC-63 SUS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥829
1袋(10個)
適合管外径(Φmm)
63.5
19.1
21.7
25.4
27.2
31.8
34
38.1
42.7
48.6
50.8
60.5
63.5
75.2-76.2
76.3
89.1
101.6
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02564209
品番
SAC-63 SUS
参考基準価格(税別)
¥898
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
Tナットと吊り金具・バンド部と一体構造になっているので吊りボルトへの取り付け作業が簡単に行えます。
構造用鋼管より吊りボルトを吊り下げ、配管・レースウェイ・ケーブルラックの設置に仕様できます。
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
63.5
適合電線管
C63
材質
ステンレス製(SUS304)
適合吊りボルト
W3/8