MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 鉄工用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S EMSBS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.31
注文コード
02564284
品番
EMSBS0031-6-TH
参考基準価格(税別)
¥28,170
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.31
溝長(mm)
1.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
首下長(mm)
6
材質
超硬
表面処理
THコート