アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
示温インク塗布銅 C15-7222シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02565048
品番
C15-7222-02
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,739
販売価格(税別)
¥
3,399
バスケットに入れる
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布されたコの字形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様
●材質:銅●大きさ(mm):150×150×1●示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6593-73
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。