アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02565161
品番
F35-1351-01
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,369
販売価格(税別)
¥
6,699
バスケットに入れる
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様
●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-30
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。