アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
プロペラモーター P70-3946シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02565188
品番
P70-3946-02
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●モーター:最大出力1.5V、15mA●プロペラ:6枚羽●実験例:風力発電●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-77
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。