アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
プロペラモーター P70-3946シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02565197
品番
P70-3946-01
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,011
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,160
¥
1,828
バスケットに入れる
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●モーター:DC1.5〜3V、560mA●プロペラ:4枚羽●実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-76
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。