アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
プロペラモーター P70-3946シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02565206
品番
P70-3946-03
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●モーター:DC1.5V〜12V、70mA●プロペラ:4枚羽●実験例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-78
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。