アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
電子オルゴール P70-3946シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02565215
品番
P70-3946-04
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様
●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:DC1.5V〜3.6V●曲名:エリーゼのために●使用例:化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番
67-6594-79
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。