ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)16 注文コード02565623 品番EWSS16.0
参考基準価格(税別)¥37,340 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)16 溝長(mm)58 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)16 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする