ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.9 注文コード02565806 品番EWSS3.9
参考基準価格(税別)¥10,540 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はドリル径など131種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.9 溝長(mm)22 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする