MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ドリル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 鉄工用
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬鉄工用ドリル
ドリル 超硬S EWSS
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.4
注文コード
02566052
品番
EWSS6.4
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
31
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬