MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX 2Dチューブ 0.5mL ScrewCap式V底 5ラック 滅菌 480
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5ラック×96本)
注文コード
02566685
品番
3744WHI
参考基準価格(税別)
¥74,240
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底、Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、スクリューキャップ、セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180〜121℃(スクリューキャップ使用時)、-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:ホワイト●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mm●カラーインサートは含まれていません。
アズワン品番
67-6597-61