MX 褐色 2Dチューブ ScrewCap V底 滅菌

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5ラック×96本) 注文コード 02566886 品番 3743AMB
参考基準価格(税別)¥74,240 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

光に敏感なサンプルを安全に長期保存、チューブ本体は褐色、スクリューキャップ、セプタムシール
サンプリングロスの少ないV底・Matrix 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉。

仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-180〜121℃(スクリューキャップ使用時)、-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)●キャップカラー:レッド●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×5ラック●ラック高さ:44.3mm アズワン品番67-6597-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする