MX スクリューキャップ 0.5-1.0mL共通 滅菌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個×96個) 注文コード 02567261 品番 4477BLU
参考基準価格(税別)¥31,820 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

スクリューキャップは0.5mL/1.0mL共通、カラーバリエーションが豊富
トレイのキャップはデキャッパーでの作業効率を大幅に向上。※トレイはオートクレーブ不可。

仕様●材質●▼トレイ:ABS●▼キャップ:PP●カラー:ブルー●滅菌:○●包装:96個×5トレイ アズワン品番67-6598-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする