NN 0.5クライオバンク

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(960本) 注文コード 02567279 品番 374080
参考基準価格(税別)¥85,640 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

Nunc CryoBankは黒フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:960本/袋●細胞・タンパク質低吸着用 アズワン品番67-6598-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする