NN 0.5バンクイット 10ラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10ラック×96本) 注文コード02567306 品番374074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Nunc Bank-Itは白フレーム、チューブが1本ごとラックへロックされているため、チューブ落下を防止、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉、チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能

仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:-●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:35.4mm●DNA低吸着用 アズワン品番67-6598-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする