NN クライオバンク/バンクイット用キャップ 96個×10トレイ入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個×96個) 注文コード 02567367 品番 374018
参考基準価格(税別)¥25,820 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Nunc CryoBank/Bank-It用のカラーキャップ、96個ずつトレイ収納

仕様●材質●▼キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●キャップカラー:グリーン●滅菌:-●キャップタイプ:インナーキャップ●包装:96×10トレイ アズワン品番67-6598-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする