本体
SHIMANO(シマノ)
CN-HG40 8S/7S/6S 118L ECNHG71C118I
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02567368
品番
ECNHG40118I
参考基準価格(税別)
¥2,214
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックスシフティングのためのHGチェーン
用途
6.7.8速用チェーン
仕様
コネクティングタイプ:アンプルタイプ、平均重量(g):324
リンク数
118
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店へお持ち込みください。