Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientific Nalgeneの 培養用品
Thermo Scientific Nalgeneの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
NL 2Dチューブ 2.0mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10袋×48本)
注文コード
02567376
品番
374512
参考基準価格(税別)
¥62,840
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
チューブ側面に書き込みエリアと目盛り、ガスケットと一体成型のスクリューキャップ、優れた滅菌性(SAL10^-6)、Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉
仕様
●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180〜121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10袋
アズワン品番
67-6598-63