曜日別特売
ECN4601116 CN-4601 10S(ROAD)対応 116L ECN4601116 SHIMANO(シマノ) 02567377

本体

ECN4601116 CN-4601 10S(ROAD)対応 116L ECN4601116 SHIMANO(シマノ) 02567377
ECN4601116 CN-4601 10S(ROAD)対応 116L ECN4601116 SHIMANO(シマノ) 02567377

CN-4601 10S(ROAD)対応 116L ECN4601116

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02567377
品番
ECN4601116
参考基準価格(税別)¥4,744販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

HG 10 speed /Road 7900 type

用途
ロード用10速用チェーン
仕様
コネクティングタイプ:アンプルタイプ
リンク数
116
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車店へお持ち込みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする