MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX 2Dチューブ 0.5mL
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02567550
品番
3737
参考基準価格(税別)
¥102,720
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180〜121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●キャップスタイル:セプタム●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:27.5mm
アズワン品番
67-6598-91