MX 2Dチューブ 0.5mL

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10ラック×96本) 注文コード 02567568 品番 3735
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥77,880 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180〜121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×10ラック●ラック高さ:26.0mm アズワン品番67-6598-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする