MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10ラック×96本) 注文コード 02567595 品番 3801JP1
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール

仕様●材質チューブ●▼本体:PP●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180〜121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●キャップスタイル:セプタム●滅菌:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:96本×10ラック●ラック高さ:49.8mm アズワン品番67-6598-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする