MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
MX 2Dチューブ 1.4mL ラッチラック 96本×10ラック入
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02567611
品番
3792JP
参考基準価格(税別)
¥79,840
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
サンプリングロスの少ないV底、セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能、セプタムシール
仕様
●材質チューブ●▼本体:PP●材質ラック●▼本体・フタ:PP●使用可能温度範囲:-20〜121℃(Matrix SepraSeal使用時)、-180〜121℃(Matrix DuraSeal使用時)●フォーマット:96●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:-●包装:96本×10ラック●ラック高さ:49.8mm
アズワン品番
67-6598-97