MX キャップ SepraSeal セプラシール 96個×10シート入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10シート×96個) 注文コード 02567629 品番 4464GRE
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

96フォーマットのオープントップチューブに使用可能、ピアサブルはキャップをはめたままピアシング(貫通)可能、背板を外すことで96本のチューブを一度にキャッピング可能、SuperSealer を使うことでスムーズなキャッピングが可能

仕様●材質●▼キャップ:TPE(USP Class Y準拠)●使用可能温度範囲:-20〜121℃●カラー:緑●滅菌:○●ピアサブル:-●包装:96個×10シート アズワン品番67-6599-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする