AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50ピース) 注文コード 02567735 品番 AB-0859
参考基準価格(税別)¥38,480 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー

仕様●使用温度範囲:-196〜121℃● 最大遠心加速度:2000 ×g(0.65 mL/ウェル)●材質(本体):PP●最大容量(mL):0.8●カラー:ナチュラル●底形状:コニカル●ウェル形状:丸型●滅菌:-●入数:50(バルク)●クリーンルーム製造 アズワン品番67-6599-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする