画像準備中

96ディープウェルPPプレート四角ウェルU底 ナチュラル

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50包×1個) 注文コード 02567848 品番 95040462
参考基準価格(税別)¥51,380 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

ミキシング効率に優れたU底、各ウェルには独立したリム付き、低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している、タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現、1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能、大腸菌やイースト菌などの培養に適している、ワーキングボリューム:50〜1900 μL/ウェル

仕様●使用温度範囲:-80〜121℃●材質(本体):PP●最大容量(mL):2●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●DNase/RNaseフリー:○●滅菌:○●包装(個×包):1×50 アズワン品番67-6599-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする