PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ6 JJアダプタ RJ45中継用ジャック CC688シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:青●幅(mm):15.86●高さ(mm):18.06●奥行(mm):28.64●使用温度範囲(℃):-10〜60●使用温度範囲:-10〜60℃●カテゴリ6対応●コード番号:194-9112
注文コード
02568110
品番
CC688BU
参考基準価格(税別)
¥1,871
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。、LANケーブルの延長。
仕様
●色:青●幅(mm):15.86●高さ(mm):18.06●奥行(mm):28.64●使用温度範囲(℃):-10〜60●使用温度範囲:-10〜60℃●カテゴリ6対応●コード番号:194-9112
アズワン品番
67-6604-96