曜日別特売
TOMBO No.1220 グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.25mm X X TOMBO No.1220シリーズ アズワン 02568268

TOMBO No.1220 グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.25mm X X TOMBO No.1220シリーズ アズワン 02568268
TOMBO No.1220 グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.25mm X X TOMBO No.1220シリーズ アズワン 02568268

グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.25mm X X TOMBO No.1220シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード02568268品番TOMBO No.1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200

フランジ面に直接貼り付け、フリーサイズのガスケットとして。硬質ガスケット(TOMBO No.1850、1841)に貼り付けて補助シール材として。*ジョイントシートなどの軟質ガスケットには貼り合わせないで下さい。使用温度:酸化雰囲気 -240~400℃ 非酸化雰囲気 -240~800℃ 使用圧力:~3.0MPa、片面粘着剤付

仕様●サイズ:厚み0.25mm X 幅12.7mm X 長さ7.6mt●形状:プレーンタイプ(平形)アズワン品番67-6607-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする