MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライスカッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 専用カッター
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 座ぐり工具・カッター
ドリル 超硬S ZPBLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02568405
品番
ZPBLS1350-TH
参考基準価格(税別)
¥59,170
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
13.5
溝長(mm)
40
全長(mm)
150
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
12
表面処理
THコート