JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:牛クロム革(ソフト型押)●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)●スリップサイン搭載●標準重量:850g/足●サイズ:27.0(EEE)●JIS T8101 CT/S/P1/F1 注文コード02570465 品番ARD210N-BK-27.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:牛クロム革(ソフト型押)●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)●スリップサイン搭載●標準重量:850g/足●サイズ:27.0(EEE)●JIS T8101 CT/S/P1/F1 アズワン品番67-6616-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする