曜日別特売

自動点滅器 受台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は定格電圧が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
125
注文コード
02572731
品番
BCM115
参考基準価格(税別)¥6,450販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
定格電圧(V)
125
種別
自動点滅器 受台
構造
防雨形(IP23)
定格電流(A)
15
周囲温度(℃)
-10~+40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする