岩崎電気
自動点滅器 受台
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
125
注文コード
02572740
品番
CM115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
定格電圧(V)
125
種別
自動点滅器 受台
構造
防雨形(IP23)
定格電流(A)
15
周囲温度(℃)
-10~+40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません