曜日別特売
NHF-700-BL-21.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブルー NHF-700-BLシリーズ ミドリ安全 02572818

NHF-700-BL-21.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブルー NHF-700-BLシリーズ ミドリ安全 02572818
NHF-700-BL-21.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブルー NHF-700-BLシリーズ ミドリ安全 02572818
NHF-700-BL-21.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブルー NHF-700-BLシリーズ ミドリ安全 02572818

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース ブルー NHF-700-BLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足注文コード02572818品番NHF-700-BL-21.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さですアズワン品番67-6619-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする