NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQDEXSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.4
注文コード
02579334
品番
AQDEXSL0240
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
30
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング