画像準備中

ドリル 超硬S AQDEXSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.1 注文コード02580007 品番AQDEXSL0910
参考基準価格(税別)¥43,620 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はドリル径など109種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.1 溝長(mm)81 全長(mm)131 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする