画像準備中

ドリル 超硬S AQDEXSL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.6 注文コード02580052 品番AQDEXSL0960
参考基準価格(税別)¥45,590 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はドリル径など109種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)9.6 溝長(mm)87 全長(mm)137 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする