画像準備中

ドリル 超硬S AQDEXSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)15.5 注文コード02580366 品番AQDEXSL1550
参考基準価格(税別)¥87,520 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はドリル径など109種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)15.5 溝長(mm)120 全長(mm)185 シャンク径(Φmm)16 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする