NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQDH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02581312
品番
AQDH10.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
43
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
直径(Φmm)
10.3
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02581312
AQDH10.3
06767616
AQDH 10.3
アクアドリルハード
NACHI(不二越)
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました