NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQDH
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
12
3
4
6
8
10
ドリル径(Φmm)
3.2
3.2
3.2
3.1
3.3
10.1
10.2
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
2.2
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
全長(mm)
50
100
104
108
45
46
48
50
52
54
66
68
70
72
75
78
81
90
93
溝長(mm)
18
43
47
51
13
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
37
40
全101種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02581617
品番
AQDH3.2
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
18
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
アクア(TiAlN系)コーティング