NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S AQDH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02581942
品番
AQDH6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,970
この商品は
ドリル径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
31
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
直径(Φmm)
6.5
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02581942
AQDH6.5
06767512
AQDH 6.5
アクアドリルハード
NACHI(不二越)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました