ドリル 超硬S AQDH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02582177 品番 AQDH8.8
参考基準価格(税別)¥22,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)40 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする