曜日別特売
AQMD0.33 ドリル 超硬S AQMD NACHI(不二越) 02585248

ドリル 超硬S AQMD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
内容量1本注文コード02585248品番AQMD0.33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,920
溝長(mm)3全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超硬直径(Φmm)0.33コーティングアクア(TiAlN系)コーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02585248AQMD0.3306767792AQMD 0.33AQMD0.33 アクアマイクロドリル NACHI(不二越) 06767792アクアマイクロドリルNACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする