NACHI(不二越)
ドリル 超硬S AQMD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
1.2
1.3
1.4
1.5
全180種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02585318
品番
AQMD0.40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,820
溝長(mm)
5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
直径(Φmm)
0.4
コーティング
アクア(TiAlN系)コーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02585318
AQMD0.40
06767862
AQMD 0.40
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました