寅壱
夏カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
13/クロ
14/濃コン
ウエスト(cm)
80-98
62-80
68-86
74-92
80-98
86-104
92-110
98-116
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02585742
品番
9283-235
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なカーゴジョガーパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。
色
13/クロ
サイズ
LL
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
80-98
裾幅(cm)
13.5
混率(%)
ポリエステル100
ワタリ(cm)
34.5