寅壱
夏カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
14/濃コン
13/クロ
14/濃コン
ウエスト(cm)
62-80
62-80
68-86
74-92
80-98
86-104
92-110
98-116
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02585787
品番
9283-235
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なカーゴジョガーパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。
色
14/濃コン
サイズ
S
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
62-80
裾幅(cm)
12
混率(%)
ポリエステル100
ワタリ(cm)
30