9283-235 夏カーゴジョガーパンツ 寅壱 02585848

夏カーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
ウエスト(cm)98-116
サイズ5L
内容量1枚注文コード02585848品番9283-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

機能糸SPEEDRYのトリコットは身体の動きに対する追従性に加えて、吸水性ら速乾性といった副次的な機能も魅力なカーゴジョガーパンツ。9283-124のワークジャケットとコーディネイト。

色
13/クロ
サイズ
5L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98-116
裾幅(cm)
15
材質
ポリエステル100%
ワタリ(cm)
39

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする