9551-235 夏カーゴジョガーパンツ 寅壱 02585918

夏カーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色37/シルバー
ウエスト(cm)100
サイズ4L
内容量1枚注文コード02585918品番9551-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴジョガーパンツ。

色
37/シルバー
サイズ
4L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
裾幅(cm)
12
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
ワタリ(cm)
38.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする