寅壱
夏カーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
53/カーキ
13/クロ
37/シルバー
53/カーキ
ウエスト(cm)
72
72
76
82
88
95
100
105
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02585936
品番
9551-235
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴジョガーパンツ。
色
53/カーキ
サイズ
S
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
72
裾幅(cm)
10.5
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
ワタリ(cm)
31.2