9551-235 夏カーゴジョガーパンツ 寅壱 02586022

夏カーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
ウエスト(cm)105
サイズ5L
内容量1枚注文コード02586022品番9551-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴジョガーパンツ。

色
13/クロ
サイズ
5L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
105
裾幅(cm)
12
材質
ナイロン95%・ポリウレタン5%
ワタリ(cm)
40.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする